Viskegummi til børstesliber
Stribefjernerhjul til DBS 3500
STRIBEFJERNERHJUL F.BØRSTESLIBER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig materialefjernelse
- Kontaktfladen er dobbelt så stor (b = 30 mm) som et almindeligt viskegummi til folie
- Høj omdrejningshastighed mulig
Fjernelse af folie, klistermærker og klæbemasserester på metal- og lakoverflader.
Udvendig diameter | 100 mm |
Kan anvendes med adapter | 23 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!