Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bagplade

Bagplade
BAGPLADE BURRE M14 Ø150MM

Varenr. 058601 150
EAN 4038898100713

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse af polerpads, lammeskind osv. med griplukning

Optimale resultater


Mellemliggende skumlag giver brugerne mulighed for at få en god fornemmelse af overfladen



Tidsbesparende


Selvhæftende burre til hurtigt skift af pads

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Indledende test påkrævet! Ved brug af produktet skal både det tekniske dataark og specifikationerne for de gældende regler overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

150 mm

Klæbesystem

Krog og løkke

Materiale

Polyuretanskum

Farve

Sort

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Polerpude af lammeskind, hvid Til professionelt polerarbejde med kraftigt belastede og forvitrede malingoverflader

LAMMEULDSHÆTTE BURRE Ø 200 MM

Til professionelt polerarbejde med kraftigt belastede og forvitrede malingoverflader.
x 1 stk.
Polerpad

POLERSVAMP Ø200X30 BURRE

Polersvamp til polering af store overflader og rengøring af billak
x 1 stk.