Finishskive Useit® Superpad SG
Finslibeskive Useit Superpad SG
USEIT FINISH/POLERRONDEL Ø75MM K.4000

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibestøvet suges væk fra hele overfladen
- Ingen tilstopning af papiret, høj slibeevne, lang levetid, kold slibning, ensartet slibeoverflade, ingen dannelse af skygger på mineralske materialer
- Støv- og skyggefrit resultat
Hurtigere slibetider og effektiv drift ved en slibehastighed på op til seks gange højere sammenlignet med traditionelle slibemidler
Tids- og omkostningsbesparelser
Kan opnå en meget høj glans uden poleringspasta
Tids- og omkostningsbesparelser
Fjerner støvansamlinger
- Ideel til våd og tør slibning
- Slibning af mineralske materialer (kunststen), akryl, lak, gelcoat, malede træoverflader, plast og rustfrit stål, kobber, messing og aluminium
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 75 mm |
Slibemønstre | 4000 |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Silikone |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)