Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lamelslibehylse

Lamelslibehylse
LAMELHYLSE ZK K120 35X20X22

Varenr. 0589502021

EAN 4050641967480

Prisvisning for kunder efter login
Lamelslibehylse

Varenr. 0589502021

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kan erstatte små slibebånd, slibestifter og endda hårdmetalfræsere. Gør det muligt at opnå den perfekte overflade.

Komfortabelt og effektiv at arbejde med


Anvendes med et let arbejdstryk, men leverer en ekstrem høj grad af materialefjernelse og har meget lang standtid. Samtidig skabes en reduceret overfladeruhed og en perfekt overfladefinish takket være slibelamellerne.



Færre vibrationer og mindre støj


i forhold til slibestifter og hårdmetalfræsere takket være slibelamellerne



Den ideelle problemløser


Lamelslibebøsningen sikrer et ekstremt høj materialefjernelse, selv på de smalleste steder.

Bemærk

Arbejd kun med lavt arbejdstryk for at opnå en optimal levetid. Den anbefalede omdrejningshastighed afhænger af opgaven og af det materiale, der skal forarbejdes. Den maksimalt tilladte periferihastighed er 30 m/s, hvilket ikke er det samme som den anbefalede omdrejningshastighed. Lad ikke slibehylsen rage ud over holderen. Overhold generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideelle til slibning i områder med begrænset plads, f.eks. ved formfremstilling, beholder- og maskinkonstruktion samt rørledningskonstruktion.


Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, bløde, ikke-jernholdige metaller, plast og træ. Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

Udvendig diameter

35 mm

Bredde

20 mm

Indvendig diameter

22 mm

Kornstørrelse

120

Min./maks. anbefalet omdrejningshastighed

5500-18500 o/min

Maks. omdrejningshastighed

19100 o/min

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til lamelslibehylse til fortandet slibebøsning

HOLDER TIL LAMELHYLSE 20X22X6