Kabelbøjle I overensstemmelse med DIN 72571
Kabelbøjle
KABELRØRBØJLE M/1 LAP 15MM
Varenr.
059215
EAN 4011231496063
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
Til lednings- og kabelføring
Design | Letvægtserie |
Spændeområde (Ø) | 15 mm |
Bredde (b) | 12 mm |
Materialetykkelse (s) | 1,5 mm |
Huldiameter (d) | 5,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 8, blank, blålig til blåligt iriserende |