Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbøjle i overensstemmelse med DIN 72571

Kabelbøjle
KABELRØRBØJLE M/1 LAP 16MM

Varenr. 059216

EAN 4011231496094

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbøjle i overensstemmelse med DIN 72571

Varenr. 059216

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til lednings- og kabelføring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Letvægtserie

Spændeområde (Ø)

16 mm

Bredde (b)

12 mm

Materialetykkelse (s)

1,5 mm

Huldiameter (d)

5,8 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger