Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbøjle i overensstemmelse med DIN 72571

Kabelbøjle
KABELRØRBØJLE M/1 LAP 6MM

Varenr. 05926

EAN 4011231496360

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbøjle i overensstemmelse med DIN 72571

Varenr. 05926

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til lednings- og kabelføring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Letvægtserie

Spændeområde (Ø)

6 mm

Bredde (b)

10 mm

Materialetykkelse (s)

1,0 mm

Huldiameter (d)

4,8 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger