Kabelbøjle i overensstemmelse med DIN 72571
Kabelbøjle
KABELRØRBØJLE M/1 LAP 8MM
Varenr. 05928
EAN 4011231496414
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
Til lednings- og kabelføring
![]() | |
Design | Letvægtserie |
Spændeområde (Ø) | 8 mm |
Bredde (b) | 10 mm |
Materialetykkelse (s) | 1,0 mm |
Huldiameter (d) | 4,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |