Kabelbøjle, dobbeltfliget i henhold til SN 78550
Kabelbøjle SN78550, dobbeltfliget
KABELRØRBØJLE M/2 LAP 32MM
Varenr.
0592999032
EAN 4099618650352
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klemme åben - form B
- Afrundede kanter, der giver eksklusive kabler
- Skruefastgørelse med to øskner
- Siemens standard SN 78550 B
Spændeområde (Ø) | 32 mm |
Bredde (b) | 15.7 mm |
Materialetykkelse (s) | 1.5 mm |
Huldiameter (d) | 6.4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |