Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbøjle, dobbeltfliget i henhold til SN 78550

Kabelbøjle SN78550, dobbeltfliget
KABELRØRBØJLE M/2 LAP 37MM

Varenr. 0592999037
EAN 4099618650369

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klemme åben - form B
  • Afrundede kanter, der giver eksklusive kabler

  • Skruefastgørelse med to øskner

  • Siemens standard SN 78550 B
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spændeområde (Ø)

37 mm

Bredde (b)

15.7 mm

Materialetykkelse (s)

1.5 mm

Huldiameter (d)

6.5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger