Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrueplugs

Skrueplug
SKRUEPLUG GUL 5,5X25MM

Varenr. 0593805525

EAN 4046777375329

Prisvisning for kunder efter login
Skrueplugs

Varenr. 0593805525

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 300 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fremstillet i slagfast plastmateriale

Overskueligt system


  • Følger Tillex-Thorsman colour code system
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til lette monteringsopgaver.

Instruktioner

Ved montering i gips skal borehullet være så lille, at pluggen skal presses ind. Anvend gule plugs i enkelt lag gips og røde plugs i dobbelt lag gips. Pas på, at hullet ikke bliver for stort i porøse materialer som let- og gasbeton. Bor altid lidt dybere end pluglængden. Ved færdig montering skal skruen gå 3 - 9 mm igennem pluggen.

Min. påkrævet skruediameter

3,0 mm

Maks. påkrævet skruediameter

5,0 mm

Farve

Gul

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger