Skrueplugs
Skrueplug
SKRUEPLUG LILLA 5,5X30MM
Varenr. 0593805530
EAN 4046777297683
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremstillet i slagfast plastmateriale
Overskueligt system
- Følger Tillex-Thorsman colour code system
Anvendelsesområde
Anvendes til lette monteringsopgaver.
Instruktioner
Ved montering i gips skal borehullet være så lille, at pluggen skal presses ind. Anvend gule plugs i enkelt lag gips og røde plugs i dobbelt lag gips. Pas på, at hullet ikke bliver for stort i porøse materialer som let- og gasbeton. Bor altid lidt dybere end pluglængden. Ved færdig montering skal skruen gå 3 - 9 mm igennem pluggen.
Min. påkrævet skruediameter | 3,0 mm |
Maks. påkrævet skruediameter | 5,0 mm |
Farve | Lilla |