Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalbåndsavklinge, bimetal Én klinge til alle opgaver

Universalbåndsavklinge, bimetal
BÅNDSAVSKLINGE 2450X27X0,9 4/6TD-M42
ZEBRA

Varenr. 0602245046
EAN 4045989573165

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bi-metal (holder fremstillet af fjederstål, tænder fremstillet af koboltstål M42)



Ny unik, patenteret tandform fremstillet af M42 bi-metal (WO 02/42029 A1)


  • Nemt valg af bånd, da kun tre tandtyper dækker en bred vifte af anvendelser og materialetykkelser.

  • Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid

  • Meget alsidig, kan bruges til anvendelser som f.eks. faste materialer, rør, profiler, bundter og konturer

  • Problemfri savning af en lang række materialer, herunder konstruktionsstål, rustfrit stål, værktøjsstål, støbte metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber og messing) og endda plast.


Forstærkede tandbagsider


  • 2-3 gange længere levetid end almindelige båndsavklinger

  • Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid
Bemærk

M42-tandspidser er yderst varmebestandige og meget kraftige, uanset hvilken kølevæske, der anvendes.



ZEBRA-universalklingen til båndsave er et aggressivt værktøj, og den har en høj gennemtrængningsevne; derfor skal brugeren overholde følgende punkter:


  • Spænd savklingen godt for at forhindre, at tænderne oscillerer.

  • Før savklingen forsigtigt hen til det materiale, der skal skæres.

  • Påfør et moderat tryk (ca. 30-40 % mindre end med konventionelle savklinger), især ved savning af profiler.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Båndsavklingen er velegnet til stål, rustfri ståltyper, speciallegeringer, normallegeringer og ikke-jernholdige metaller. Den kan anvendes til skæring i profiler, rør og fuldgods.

Længde x højde x tykkelse

2450 x 27 x 0,9 mm

Tandtype

4/6 TPI

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL DVGW-skæreolie

CUT & COOL DVGW, 5L

Gevindskæreolie med DVGW-godkendelse
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger