Universalbåndsavklinge, bimetal Én klinge til alle opgaver
Universalbåndsavklinge, bimetal
BÅNDSAVKLINGE TIL PBS 120
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bi-metal (holder fremstillet af fjederstål, tænder fremstillet af koboltstål M42)
Ny unik, patenteret tandform fremstillet af M42 bi-metal (WO 02/42029 A1)
- Nemt valg af bånd, da kun tre tandtyper dækker en bred vifte af anvendelser og materialetykkelser.
- Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid
- Meget alsidig, kan bruges til anvendelser som f.eks. faste materialer, rør, profiler, bundter og konturer
- Problemfri savning af en lang række materialer, herunder konstruktionsstål, rustfrit stål, værktøjsstål, støbte metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber og messing) og endda plast.
Forstærkede tandbagsider
- 2-3 gange længere levetid end almindelige båndsavklinger
- Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid
M42-tandspidser er yderst varmebestandige og meget kraftige, uanset hvilken kølevæske, der anvendes.
ZEBRA-universalklingen til båndsave er et aggressivt værktøj, og den har en høj gennemtrængningsevne; derfor skal brugeren overholde følgende punkter:
- Spænd savklingen godt for at forhindre, at tænderne oscillerer.
- Før savklingen forsigtigt hen til det materiale, der skal skæres.
- Påfør et moderat tryk (ca. 30-40 % mindre end med konventionelle savklinger), især ved savning af profiler.
Båndsavklingen er velegnet til stål, rustfri ståltyper, speciallegeringer, normallegeringer og ikke-jernholdige metaller. Den kan anvendes til skæring i profiler, rør og fuldgods.
Længde x højde x tykkelse | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Tandtype | M |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!