Båndsavklinger
Dobbelttandet båndsavklinge, bimetal
BÅNDSAVSKLINGE 2450X27X0.9MM-8/12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- M42 båndsav af fræset bimetal
- Universalsavklinge til skæring af forskellige typer og tykkelser af stål, hvad enten det er hult eller massivt
- Ca. 35 % hurtigere skæring
- En slidstærk klinge, der er modstandsdygtig over for træthed og den varme, der produceres ved skæring af stål og andre legeringer
- Andre målfremstillede størrelser kan fås via APS-tjenesten
Innovativ fremstillingsteknologi
- Forbedret modstandsdygtighed over for brud
- Forbedret modstandsdygtighed over for slid på tænderne
- Kombinationen af hurtig skæring og båndsavens lange levetid reducerer omkostningerne ved skæring markant
Til arbejde med metaller, kulstofstål, stållegeringer og værktøj, rustfrit stål og nikkelbaserede legeringer
Anbefales til skæring af dragere og profiler (UPN, IPN, HEA, HEB), rør og små massive bjælker
Velegnet til alle typer manuelle og assisterede skæremaskiner
For at maksimere båndsavklingernes ydeevne anbefales en indkøringsperiode
Klingerne bør udvælges ud fra maskinens størrelse, om de materialer, der skal saves, er massive eller hule, og hvor tykke de er
Kontroller klingernes spænding, og sørg for at skære i den rigtige retning
Anbefalet omdrejningshastighed:
Stål E24/S235: 75-80 m/min.
Rustfrit stål: 40-45 m/min.
Aluminium
:110-120 m/min.
![]() | |
Længde x højde x tykkelse | 2450 x 27 x 0,9 mm |
Tandtype | 8/12 TPI |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)