Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bimetalsavklinge HSS

Bimetalhåndsavsklinge til nedstryger HSS
ZEBRA NEDSTRYGERBLADE HSS 24TD

Varenr. 060330013

EAN 4011231498210

Prisvisning for kunder efter login
Bimetalsavklinge HSS

Varenr. 060330013

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ingen savklinge giver større effektivitet og fleksibilitet

Specialstål: Højlegeret højhastighedsstål på tandkant, sejt værktøjsstål på ryggen



Tandkanter af fuldt hærdet materiale giver uovertruffen effektivitet og levetid



Arbejd hurtigere, længere og mere økonomisk med bare én savklinge



Normale tænder


  • Forbedret økonomi

  • Forbedret sikkerhed

  • Effektiv skæring

  • Længere levetid


Progressiv fortanding


  • Til universel brug

  • Stor tandafstand i indledningsområdet for nemme indledende snit. Tynde materialer flosser betydeligt mindre.

  • Lille tandafstand i resten af skærelængden for stor skæreeffektivitet.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Værktøjsstål (høj- og lavlegeret)

  • Konstruktionsstål (høj- og lavlegeret)

  • Hurtigstål

  • Rustfrit stål

Maks. materialetykkelse

2 mm

Tænder pr. længdeenhed

24 STK/Tomme

Længde (L)

300 mm

Bredde (B)

12,5 mm

Tykkelse (H)

0,63 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger