Bimetalsavklinge HSS
Bimetalhåndsavsklinge til nedstryger HSS
ZEBRA NEDSTRYGERBLADE HSS 32TD
ZEBRA

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialstål: Højlegeret højhastighedsstål på tandkant, sejt værktøjsstål på ryggen
Tandkanter af fuldt hærdet materiale giver uovertruffen effektivitet og levetid
Arbejd hurtigere, længere og mere økonomisk med bare én savklinge
Normale tænder
- Forbedret økonomi
- Forbedret sikkerhed
- Effektiv skæring
- Længere levetid
Progressiv fortanding
- Til universel brug
- Stor tandafstand i indledningsområdet for nemme indledende snit. Tynde materialer flosser betydeligt mindre.
- Lille tandafstand i resten af skærelængden for stor skæreeffektivitet.
- Værktøjsstål (høj- og lavlegeret)
- Konstruktionsstål (høj- og lavlegeret)
- Hurtigstål
- Rustfrit stål
Maks. materialetykkelse | 2 mm |
Tænder pr. længdeenhed | 32 STK/Tomme |
Længde (L) | 300 mm |
Bredde (B) | 12.5 mm |
Tykkelse (H) | 0.63 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)