Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til friske træer

Bajonetsavklinge 2S til grønt træ
BAJONETSAVKL.240MM 5T." 5 STK

Varenr. 060803025

EAN 4038898410454

Prisvisning for kunder efter login
Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til friske træer

Varenr. 060803025
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
Til nem og hurtig beskæring af grønne træer
  • Skærpede tænder sikrer et rent, hurtigt og præcist snit og forhindrer beskadigelse.

  • Den grove tandafstand på 5 mm gør, at spånerne fjernes hurtigt og effektivt under skæringen.
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

240 mm

Afstand mellem tænder

5 mm

Tykkelse

1,25 mm

Særligt velegnet til

Frisk træ

Min./maks. materialetykkelse

0-190 mm

Antal stykker

5 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger