Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til friske træer

Bajonetsavklinge 2S til grønt træ
BAJONETSAVKL. 240MM 5T. 25STK

Varenr. 060803026

EAN 4053479819068

Prisvisning for kunder efter login
Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til friske træer

Varenr. 060803026

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til nem og hurtig beskæring af grønne træer
  • Skærpede tænder sikrer et rent, hurtigt og præcist snit og forhindrer beskadigelse.

  • Den grove tandafstand på 5 mm gør, at spånerne fjernes hurtigt og effektivt under skæringen.
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

240 mm

Afstand mellem tænder

5 mm

Tykkelse

1,25 mm

Særligt velegnet til

Frisk træ

Min./maks. materialetykkelse

0-190 mm

Antal stykker

25 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger