Stiksavklinge, træ, to stjerner
Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T101D/TRÆ 5 STK
Varenr.
060811590
EAN 4038898410478
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 75 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 10-45 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 4-5,2 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ |
Egnet til | Fiberpap |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 100 mm |
Design | Skærpet og fortandet |