Stiksavklinge, træ, to stjerner
Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T144D/TRÆ 25 STK
Varenr. 0608115910
EAN 4038898410607
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 75 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 5-50 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 4-5,2 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ, Krydsfiner, Limet træ |
Antal stykker | 25 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 100 mm |
Design | Skærpet og begrænset |