Stiksavklinge, træ, to stjerner
Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T144D/TRÆ 100 STK
Varenr.
0608115911
EAN 4045989600083
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 75 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 5-50 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 4,0-5,2 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ |
Antal stykker | 100 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 100 mm |
Design | Skærpet og begrænset |