Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavklinge, træ, en stjerne

Stiksavsklinge 1S, træ
STIKSAVKLINGE F111C/KUNST. 5 STK

Varenr. 0608116099
EAN 4011231499880

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

God standardklinge til konventionelle anvendelser i f.eks. hårdt træ, blødt træ og PVC
  • Ideel til lige, grove og hurtige snit i tykke materialer

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbejdslængde

75 mm

Min./maks. materialetykkelse

4-50 mm

Afstand mellem tænder

3 mm

Særligt velegnet til

Hårdttræ, Blødt træ
PVC

Egnet til

Fiberpap

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde (L)

100 mm

Design

Bølget

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger