Stiksavklinge, træ, buet udskæring, én stjerne Til hårdt træ, blødt træ og krydsfiner
Stiksavsklinge 1S hårdt og blødt træ og krydsfiner
STIKSAVKLINGE T119B0/KUNST. 5 STK
Varenr.
0608116103
EAN 4038898410836
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
Standardklinge til konventionelle anvendelser i f.eks. hårdt træ, blødt træ og krydsfiner. Specielt velegnet til buet udskæring
- Fin tandafstand på 2 mm til skæring i tynde træmaterialer med en materialetykkelse på 2 til 15 mm
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 57 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 2-15 mm |
Afstand mellem tænder | 2 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ |
Egnet til | Fiberpap |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 82 mm |
Design | Bølget |