Stiksavklinge, træ, to stjerner
Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T101BR/TRÆ 5 STK
Varenr. 0608116111
EAN 4011231500012
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 75 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 3-30 mm |
Afstand mellem tænder | 2,5 mm |
Særligt velegnet til | Laminatplader, Krydsfiner |
Egnet til | Hårdt og blødt træ, Limet træ |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde (L) | 100 mm |
Design | Modsat skæreretning |