Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavklinge, træ, to stjerner

Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T101AO/TRÆ 5 STK

Varenr. 0608116112

EAN 4011231500029

Prisvisning for kunder efter login
Stiksavklinge, træ, to stjerner

Varenr. 0608116112
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbejdslængde

57 mm

Min./maks. materialetykkelse

1,5-15 mm

Afstand mellem tænder

1,3 mm

Særligt velegnet til

Krydsfiner, PVC

Egnet til

Hårdt og blødt træ, Fiberpap, Laminatplader, Isoliermaterial (Styropor)

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde (L)

82 mm

Design

Skærpet og fortandet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger