Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavsklinge, metal, multiblade tre stjerner

Stiksavsklinge 3S Multiblade Metal
STIKSAVKLINGE MULTI/METAL 25 STK.

Varenr. 0608116124
EAN 4024835895699

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den progressive tandafstand gør den ideel til tynde og tykke materialer, samtidig med at der foretages et hurtigt snit
  • Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.

  • Til høj skærekvalitet og lang levetid

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kølevæske


Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).

Arbejdslængde

75 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

1,2-2,6 mm

Særligt velegnet til

Tynde metalplader, Tykke metalplader, Aluminium, Ikke-jernholdigt metal

Egnet til

Rustfri, plade og profil

Min./maks. materialetykkelse

1-10 mm

Antal stykker

25 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde

100 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger