Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavklinge, træ, to stjerner

Stiksavsklinge S2, træ
STIKSAVKLINGE T344D/TRÆ 5 STK

Varenr. 060811891

EAN 4038898049302

Prisvisning for kunder efter login
Stiksavklinge, træ, to stjerner

Varenr. 060811891
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
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arbejdslængde

126 mm

Min./maks. materialetykkelse

5-100 mm

Afstand mellem tænder

4,0 mm

Særligt velegnet til

Hårdttræ, Blødt træ, Krydsfiner, Limet træ

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde (L)

152 mm

Design

Skærpet og finslebet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger