Rundsavklinger til stål
Rundsavklinge til stål
UNI-SAVKLINGE Ø 160X20X30 FZ
UNI-TOP
Varenr.
0611416030
EAN 4045727978962
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til alle tørskæremaskiner
Anvendelsesområde
Til savning af rør og profiler fremstillet af stål.
Ikke egnet til rustfrit stål, ædelmetaller, plast og kompositmaterialer.
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 160 x 2,2 / 1,6 x 20 mm |
Antal tænder | 30 STK |
Tandform | Skiftende tænder |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Maks. omdrejningshastighed | 3800 o/min |