Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Notfræser til træ Med skærebit

Trærilleskærer med bit
FRÆSER TIL TRÆ, Ø8X20X8

Varenr. 0612011080

EAN 4047376488601

Prisvisning for kunder efter login
Notfræser til træ Med skærebit

Varenr. 0612011080
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
Til rilleskæring, forslibning og falsning i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer

God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid


Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal



Sikkert og fejlfrit arbejde


Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal



Sikker opbevaring af fræsere


Takket være den medfølgende genbrugsemballage



Version:


  • Ø 4-8 mm: Massiv TC

  • Ø 10-20 mm: TC-spids
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til håndoverfræsere

Materiale, der skal bearbejdes

Blødt træ, Hårdt træ, MDF, HDF, Spånplader (rå), Fineret spånplade, Beklædt spånplade, Krydsfiner, Multipleksplade

Diameter (D)

8 mm

Effektiv længde (NL)

20 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Længde (L)

55 mm

Antal skærekanter

2 STK

Egnet til maskintype

Håndoverfræser

Skæræg, materiale

Karbid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger