Notfræser til træ Med skærebit
Trærilleskærer med bit
FRÆSER TIL TRÆ Ø10X20X8
Varenr. 0612011100
EAN 4047376465183
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Version:
- Ø 4-8 mm: Massiv TC
- Ø 10-20 mm: TC-spids
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Materiale, der skal bearbejdes | Blødt træ, Hårdt træ, MDF, HDF, Spånplader (rå), Fineret spånplade, Beklædt spånplade, Krydsfiner, Multipleksplade |
Diameter (D) | 10 mm |
Effektiv længde (NL) | 20 mm |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |
Længde (L) | 60 mm |
Antal skærekanter | 2 STK |
Egnet til maskintype | Håndoverfræser |
Skæræg, materiale | Karbid |