Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring
Træ crner-rndng lll cttr m. bll bearng
FRÆSER TIL TRÆ, Ø18,7X10X8
Varenr. 0612071187
EAN 4047376465619
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
Til afrunding og profilering med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Version
- Ø 4-8 mm: Massiv TC
- Ø 10-20 mm: TC-spids
Kugleleje
Diameter: 12,7 mm og 9,53 mm
Anvendelsesområde
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Diameter (D) | 18,7 mm |
Længde (L) | 50 mm |
Effektiv længde (NL) | 10 mm |
Radius (R) | 3 mm |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |