Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring

Træ crner-rndng lll cttr m. bll bearng
FRÆSER TIL TRÆ, Ø31,7X16,5X8

Varenr. 0612071317

EAN 4047376465664

Prisvisning for kunder efter login
Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring

Varenr. 0612071317
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
Til afrunding og profilering med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer

God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid


Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal



Sikkert og fejlfrit arbejde


Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal



Sikker opbevaring af fræsere


Takket være den medfølgende genbrugsemballage



Version


  • Ø 4-8 mm: Massiv TC

  • Ø 10-20 mm: TC-spids


Kugleleje


Diameter: 12,7 mm og 9,53 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til håndoverfræsere

Diameter (D)

31,7 mm

Længde (L)

56,5 mm

Effektiv længde (NL)

16,5 mm

Radius (R)

9,5 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger