Afretningsfræser til træ Med kuglelejeføring
Afretningsfræser til træ med kugleleje
FRÆSER TIL TRÆ, Ø24X11X8
Varenr.
0612111240
EAN 4047376465831
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
Præcisionsfræseværktøjer til håndførte maskiner
- Høj stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og lang levetid, da fræseren er fremstillet af stål i topkvalitet og slidstærk wolframkarbid.
- Hårdlodningerne med stor trækstyrke på hårdmetalspidserne sikrer en farefri og fejlfri anvendelse.
- Fræserne kan opbevares sikkert i den medfølgende genanvendelige emballage.
- Med TC-spidser
- Tveægget
- Til rotation med uret
- Til manuel indføring
- Design: TC-spids
- Kugleleje: Diameter 18,0 mm
Anvendelsesområde
Kantarbejde (plan- og facetarbejde) i blødt træ, hårdt træ og pladematerialer.
Diameter (D) | 24 mm |
Længde (L) | 54 mm |
Nyttelængde | 11 mm |
Affasning | 45 grader |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |
Skæræg, materiale | Karbid |
Egnet til maskintype | Håndoverfræser |