Planfræser til træ Med kuglelejeføring
Planfræser m. kugleleje til træ
FRÆSER TIL TRÆ, Ø12,7X25X8
Varenr. 0612121127
EAN 4047376465909
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
Til sammenføjning og planfræsning med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Version
- Ø 4-8 mm: Massiv TC
- Ø 10-20 mm: TC-spids
Kugleleje
Diameter 12,7 mm
Anvendelsesområde
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Diameter (D) | 12,7 mm |
Længde (L) | 65 mm |
Effektiv længde (NL) | 25 mm |
Affasning (F) | 0 grader |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |
Skæræg, materiale | Karbid |