Sekskantnøglesæt med 2K T-greb 6 dele
T-greb-sæt 2K indvendig sekskant 6 dele
T-GREB-SÆT F. INDV. 6KT. 2,5-8MM
Varenr. 061311406
EAN 4099618028120
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
- Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder
Alsidig
- Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing
Hastighed og præcision
- Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
- Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed
- Med kuglehoved med en arbejdsvinkel på 25°, varenr. 06131145, 06131146, 06131148
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
| ① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel ② Konkav håndledsstøtte for optimal ergonomi ③ Symboler i store størrelser til hurtigt at finde den ønskede kærvstørrelse ④ Gennemgående hul til opbevaring på vægkrog ⑤ Hurtig drejningszone med riller og en let krave for øget arbejdshastighed og for at forhindre fingrene i at glide ⑥ Mat forkromet klinge for øget korrosionsbestandighed ⑦ Black Point spids for en høj pasformsnøjagtighed ⑧ Plastring med Würths farvekoder for hurtig identifikation af den ønskede kærvstørrelse ⑨ Kort side egnet til trange steder og øget gearing ⑩ Kuglehoved med en arbejdsvinkel på ca. 25° | ||||
![]() | ![]() | |||
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 5X185MM
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 6X185MM
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 8X185MM
T-GREB NØGLE INDV. 6 -KT. M2,5X174MM
T-GREB NØGLE INDV. 6 -KT. M3X174MM
T-GREB NØGLE INDV. 6 -KT. M4X174MM