Skruetrækker PZ 3-komponent skaft med sekskantet skaft
PZ-skruetræk., seksk. klinge, slaghætte, 3K
3K SKRUETRÆKKER PZ2X100
Varenr. 06132022
EAN 4047376188495
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
Kontinuerligt, børstet forkromet skaft, sekskantet håndstøtte og 3-komponent håndtag med slaghætte
Udviklet til mere kraft
- Ekstremt robust, kontinuerligt, børstet forkromet sekskantet skaft
- Stor slaghætte på håndtagets ende muliggør slagarbejde og mejsling
- Forbedret kraftoverførsel på grund af den mat forniklede, hærdede, sekskantede håndstøtte til skiftenøgler på skaftet
- Hurtig identifikation af den rigtige størrelse ved hjælp af Würth farvekoden på skaftet
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til ISO 8764-PZ-standard for PZ skruetrækkere
Førsteklasses håndtag
- Træthedsfrit arbejde med 3-komponent håndtaget med hård kerne, bløde kamre og blød, skridsikker overflade
- De bløde kamre i håndtaget passer perfekt i enhver hånd, hvilket giver en meget større kraftoverførsel
- Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
![]() | |
Optag | PZ2 |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 6 mm |
Nøglehjælp | 10 mm |