RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur
Præcisionsskruetrækkersæt, RW udgave, 41 dele
PRECISIONSSKRUETRÆKKERSÆT 41 DELE RW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Komfortabel og praktisk håndtering takket være 2-komponent finmekanisk skruetrækkerhåndtag
- Antistatisk ESD beskytter mod afladning og giver maksimal sikkerhed for elektriske enheder
- Har desuden et drejeligt endestykke med fingerfordybning for optimal håndtering
Plastboks med innovativ magnetisk lukning til sikker opbevaring af værktøjerne
- Begge magnetiske bitstænger spredes automatisk ud, når boksen åbnes, og muliggør yderst praktisk bitfjernelse
- Printede bitlister sikrer hurtig identifikation af de ønskede bits
- Mål: 154 x 75 x 30 mm
40 standard- eller sikkerhedsbits af høj kvalitet på 4 mm fremstillet af krom-vanadium-stål
- 1 x præcisionsskruetrækker
- 1 x hver PH000, PH00, PH0, PH1 og PH2 bits
- 1 x hver 1, 1,5, 2 og 3 mm bits med lige kærv
- 1 x hver 1,5, 2, 2,5 og 3 mm bits med indvendig sekskant
- 1 x hver 2, 3, 4 og 5 TX bits
- 1 x hver 6, 7, 8, 9, 10 og 15 TX bits med hul
- 1 x hver P2, P3, P4 og P5 pentalobe bits
- 1 x hver 2,5 og 3 mm toppe
- 1 x hver SQ1 og SQ2 flertandede bits
- 1 x hver Y000, Y00, Y0 og Y1 Y-bits
- 1 x hver 2 og 2,6 mm trekantede bits
- 1 x U2.6 klobit
- 1 x SIM-kortudskubber
- 1 x PH00-bit med stift
Til elektrikere, modelbyggere, hardwareinstallatører eller blot når der arbejdes med små skruer
Antal stykker i sortiment/sæt | 41 STK |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Optag | 4 mm |
Håndtagslængde (A) | 103 mm |
Length of turning cap (B) | 25,2 mm |
Hættediameter (C) | 14,2 mm |
Håndtagsdiameter (D) | 9 mm |