Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, 1/4" med lynskiftepatron

Skruetrækker, 1/4", lynbit
ZEBRA BITSHOLDER SKRUETRÆKKER 1/4. 6KT

Varenr. 061321021

EAN 4038898275848

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker, 1/4" med lynskiftepatron

Varenr. 061321021
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
Sekskantskaft med sekskantet gribeflade og lyst forniklet hoved

Hurtigskifte


  • Skruetrækker med børstet, forkromet sekskantskaft

  • Nem at bruge takket være hurtigskiftepatronen, der gør det nemt at skifte bit

  • Meget holdbar takket være det lyst forniklede hoved

  • Spids i henhold til DIN 3126-D med bitholder


Ubesværet arbejde


  • 2-komponent håndtag til ubesværet arbejde

  • Håndtaget har flade sider og sekskantet gribeflade for forbedret kraftoverførelse, som muliggør effektivt arbejde

  • Hurtig og nem identifikation takket være kærvsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges sammen med sekskantbits

Optag

1/4

Klingelængde (A)

110 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger