Skruetrækker til sekskantkærv med fleksibel aksel
Skruetrækker, udvendig sekskant, fleksibelt skaft
SPÆNDEBÅNDSSKRUETRÆKKER 7 MM
ZEBRA
Varenr.
061328607
EAN 4038898275091
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.


Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rundt skaft med fleksibel aksel og lyst forniklet hoved
- 2-komponent håndtaget med dets ergonomiske form, bløde ydermateriale og flade sider sikrer optimal kraftoverførelse og et sikkert greb for træthedsfrit og effektivt arbejde
- Hurtig og nem identifikation af den korrekte skruetrækker takket være skaftsymbolet og bredden på håndtaget
- Det runde skaft har en fleksibel aksel til svært tilgængelige områder og spændebånd
- Hovedet er lyst forniklet for beskyttelse mod korrosion og slid
- Hoved med indvendig boring til fremspringende gevindskafter
- Topnøglen fås i forskellige bredder over fladerne
![]() | |
Nøglevidde | 7 mm |
Klingelængde (A) | 150 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)