Finmekanikskruetrækker, Philips PH
Præcisionsskruetrækker, Phillips, Black Point
ELEK.SKRUETRÆKKER PH 0
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Drejeligt centreringshoved med stor fingerfordybning
Til optimalt arbejde i urmagerposition
Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse
Nem og hurtig identifikation
Multi-komponent håndtag med store komponenter med blødt greb
Komfortabel og behagelig at bruge
Power-zone
Til hurtig rotation i fuld håndposition
Forkromet klinge af kraftigt hærdet specialstål
Optimal korrosionsbeskyttelse
Black point-spids
Præcis pasform
Klinge: Rund klinge, mat forkromet
Spids: ISO 8764-PH, black point
Optag | PH0 |
Klingelængde (A) | 60 mm |
Håndtagslængde (B) | 100 mm |
Hoveddiameter (C) | 20 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!