Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE skruetrækker, TX

VDE skruetrækker, TX PB
VDE SKRUETRÆKKER TX9
ZEBRA

Varenr. 061362309
EAN 4052712539299
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Klinge: sort galvaniseret, isoleret

  • Spids: TX-top, Black Point

  • Skruesymbol og håndtagsstørrelse på enden af håndtaget for hurtig identifikation
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX9

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B )

83 mm

Håndtagsbredde (C)

27 mm

Standarder

IEC 60900:2018

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger