VDE skruetrækker, TX
VDE skruetrækker, TX PB
SKRUETR. VDE TX15
ZEBRA
Varenr.
061362315
EAN 4052712540332
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
- Klinge: sort galvaniseret, isoleret
- Spids: TX-top, Black Point
- Skruesymbol og håndtagsstørrelse på enden af håndtaget for hurtig identifikation
Optag | TX15 |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B ) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Standarder | IEC 60900:2018 |