VDE-skruetrækker, flad kærv
VDE skruetrækker, flad lige kærv
ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 1,0X5,5/100




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klinge: Poleret, isoleret
- Spids: Baseret på DIN ISO 2380-1-B
- Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding
- Mærket med produktionsår
- Strengere koldslagtest
Standard: IEC 60900
![]() | |
Optag | Lige kærv |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,0 x 5,5 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)