Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, flad kærv

VDE skruetrækker, flad lige kærv
VDE SKRUETRÆKKER LK 1,2X8,0X175MM

Varenr. 061363108

EAN 4038898273943

Prisvisning for kunder efter login
VDE-skruetrækker, flad kærv

Varenr. 061363108
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: Baseret på DIN ISO 2380-1-B

  • Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding

  • Mærket med produktionsår

  • Strengere koldslagtest

Standard: IEC 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Lige kærv

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1,2 x 8,0 mm

Klingelængde (A)

175 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger