VDE-skruetrækker, flad kærv
VDE skruetrækker, flad lige kærv
VDE SKRUETRÆKKER LK 1,6X10,0X200MM
Varenr. 061363110
EAN 4038898273967
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
- Klinge: Poleret, isoleret
- Spids: Baseret på DIN ISO 2380-1-B
- Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding
- Mærket med produktionsår
- Strengere koldslagtest
Standard: IEC 60900
![]() | |
Optag | Lige kærv |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,6 x 10,0 mm |
Klingelængde (A) | 200 mm |
Håndtagslængde (B) | 114 mm |
Håndtagsbredde (C) | 38 mm |