VDE-skruetrækker, flad lige kærv, ultraslank
VDE, skr.tr., fl. li. kærv, ek. slank
SKRUETRÆKKER VDE LK SLIM 0,6X3,5X100
Varenr. 061363135
EAN 4046777342420
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
Ubesværet adgang til lavtliggende skrue- og fjederelementer.
- Isoleret med reduceret klingediameter i kritisk arbejdsområde
- Forhindrer flosning af isoleringen
- Skruesymbolet trykt på enden af håndtaget for hurtig identifikation
- Blad: sort galvaniseret finish
- Kærv: DIN ISO 2380-I-A
Individuelt testet i overensstemmelse med IEC 60900
Anvendelsesområde
Styreskabe og fordelerbokse, afbrydere, klemrækker og relæer.
![]() | |
Optag | Lige kærv |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,6 x 3,5 mm |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 83 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |