Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, flad lige kærv, ultraslank

VDE, skr.tr., fl. li. kærv, ek. slank
SKRUETRÆKKER VDE LK SLIM 1,0X5,5X125

Varenr. 061363155

EAN 4052712058769

Prisvisning for kunder efter login
VDE-skruetrækker, flad lige kærv, ultraslank

Varenr. 061363155
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
Ubesværet adgang til lavtliggende skrue- og fjederelementer.
  • Isoleret med reduceret klingediameter i kritisk arbejdsområde

  • Forhindrer flosning af isoleringen

  • Skruesymbolet trykt på enden af håndtaget for hurtig identifikation

  • Blad: sort galvaniseret finish

  • Kærv: DIN ISO 2380-I-A

Individuelt testet i overensstemmelse med IEC 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Styreskabe og fordelerbokse, afbrydere, klemrækker og relæer.

Optag

Lige kærv

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1 x 5,5 mm

Klingelængde (A)

125 mm

Håndtagslængde (B)

96 mm

Håndtagsbredde (C)

31 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger