Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE skruetrækker, PH forsænket hoved, ekstra slank

VDE skruetrækker, krydskærv Phillips (PH), ekstra slank
SKRUETRÆKKER VDE SLIM PH2X100

Varenr. 061363220

EAN 4052712010484

Prisvisning for kunder efter login
VDE skruetrækker, PH forsænket hoved, ekstra slank

Varenr. 061363220
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
Ubesværet adgang til dybtliggende skrue- og fjederelementer
  • Isoleret med reduceret klingediameter i kritisk arbejdsområde

  • Forhindrer flosning af isoleringen

  • Skruesymbolet trykt på enden af håndtaget for hurtig identifikation

  • Blad: sort galvaniseret finish

  • Kærv: DIN ISO 8764-I-PH

Individuelt testet i overensstemmelse med IEC 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til kontrol- og fordelingskasser, automatiske afbrydere, klemrækker, relæer osv.

Optag

PH2

Standarder

ISO 8764, IEC 60900:2004

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger