Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, PZ forsænket hoved

Krydskærv VDE skruetrækker PZ
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PZ0X100
ZEBRA

Varenr. 06136330
EAN 4038898274032

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Blad: sort oxid, isoleret

  • Outputtype: ISO 8764-PZ

  • Standard: DIN 7438, IEC 60900
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Pozidriv-spids

Klingelængde (A)

80 mm

Håndtagslængde (B)

83 mm

Håndtagsbredde (C)

27 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger